Mersen - Fus - CEI - Miniature - Céramique - 5x20 mm - Ultra rapide - 250VAC - 0.125A - M205907


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fusible en céramique
taille - 5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.125 A
tension assignée (Ue) - 250 V
type de tension - AC
Emballage et conditions
200 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340190113
Réf. Sonepar
00155019011
Réf. Fournisseur
M205907
Réf. Commerciale
Mersen
modèle:
fusible en céramique
taille:
5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
0.125 A
tension assignée (Ue):
250 V
type de tension:
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
ultra-rapide (FF)