Mersen - Fus - DIN CNL - 80VDC - 125A - Forklift Battery - CNL125DIN

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fus - DIN CNL - 80VDC - 125A - Forklift Battery

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 125 A

  • tension assignée (Ue) - 80 V

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340234268

Réf. Sonepar

00155211218

Réf. Fournisseur

CNL125DIN

Réf. Commerciale

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

125 A

tension assignée (Ue):

80 V

Fusible - Protection DC - DIN CNL - Tension Nominale : 80 VDC - Courant Nominal : 125 A - Forklift Battery Protection