Mersen - Fus - DIN CNL - 80VDC - 225A - Forklift Battery - CNL225DIN


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 225 A
tension assignée (Ue) - 80 V
type de tension - AC/DC
fréquence de fonctionnement - 50...60 Hz
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340236187
Réf. Sonepar
00155213785
Réf. Fournisseur
CNL225DIN
Réf. Commerciale
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In):
225 A
tension assignée (Ue):
80 V
type de tension:
AC/DC
fréquence de fonctionnement:
50...60 Hz
Fusible - Protection DC - DIN CNL - Tension Nominale : 80 VDC - Courant Nominal : 225 A - Forklift Battery Protection