Mersen - Fus - DIN CNL - 80VDC - 250A - Forklift Battery - CNL250DIN

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fus - DIN CNL - 80VDC - 250A - Forklift Battery

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 250 A

  • type de tension - DC

  • tension de fonctionnement CC - 80 V

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340236583

Réf. Sonepar

00155214299

Réf. Fournisseur

CNL250DIN

Réf. Commerciale

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

250 A

type de tension:

DC

tension de fonctionnement CC:

80 V

Fusible - Protection DC - DIN CNL - Tension Nominale : 80 VDC - Courant Nominal : 250 A - Forklift Battery Protection