Mersen - Fus - DIN CNL - 80VDC - 275A - Forklift Battery - CNL275DIN


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 275 A
tension assignée (Ue) - 80 V
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340236941
Réf. Sonepar
00155214805
Réf. Fournisseur
CNL275DIN
Réf. Commerciale
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In):
275 A
tension assignée (Ue):
80 V
Fusible - Protection DC - DIN CNL - Tension Nominale : 80 VDC - Courant Nominal : 275 A - Forklift Battery Protection