Mersen - Fus - DIN CNL - 80VDC - 60A - Forklift Battery - CNL60DIN


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 60 A
tension assignée (Ue) - 80 V
type de tension - AC/DC
fréquence de fonctionnement - 50...60 Hz
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340240825
Réf. Sonepar
00155219424
Réf. Fournisseur
CNL60DIN
Réf. Commerciale
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In):
60 A
tension assignée (Ue):
80 V
type de tension:
AC/DC
fréquence de fonctionnement:
50...60 Hz
Fusible - Protection DC - DIN CNL - Tension Nominale : 80 VDC - Courant Nominal : 60 A - Forklift Battery Protection