Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Mersen - Fus - DIN CNL - 80VDC - 80A - Forklift Battery - CNL80DIN

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fus - DIN CNL - 80VDC - 80A - Forklift Battery

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 80 A

  • tension assignée (Ue) - 80 V

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340241327

Réf. Sonepar

00155219947

Réf. Fournisseur

CNL80DIN

Marque

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

80 A

tension assignée (Ue):

80 V

Fusible - Protection DC - DIN CNL - Tension Nominale : 80 VDC - Courant Nominal : 80 A - Forklift Battery Protection