Mersen - Fus - DIN CNN - 80VDC - 10A - Forklift Battery - CNN10DIN


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
tension assignée (Ue) - 80 V
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340279894
Réf. Sonepar
00155228831
Réf. Fournisseur
CNN10DIN
Réf. Commerciale
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
tension assignée (Ue):
80 V
Fusible - Protection DC - DIN CNN - Tension Nominale : 80 VDC - Courant Nominal : 10 A - Forklift Battery Protection