Mersen - Fus - DIN CNN - 80VDC - 150A - Forklift Battery - CNN150DIN

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fus - DIN CNN - 80VDC - 150A - Forklift Battery

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 150 A

  • tension assignée (Ue) - 80 V

  • type de tension - AC/DC

  • fréquence de fonctionnement - 50...60 Hz

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340279986

Réf. Sonepar

00155228840

Réf. Fournisseur

CNN150DIN

Marque

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

150 A

tension assignée (Ue):

80 V

type de tension:

AC/DC

fréquence de fonctionnement:

50...60 Hz

Fusible - Protection DC - DIN CNN - Tension Nominale : 80 VDC - Courant Nominal : 150 A - Forklift Battery Protection