Mersen - Fus - DIN CNN - 80VDC - 175A - Forklift Battery - CNN175DIN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
calibre/courant nominal assigné (In) - 175 A
tension assignée (Ue) - 80 V
type de tension - AC/DC
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340279993
Réf. Sonepar
00155228841
Réf. Fournisseur
CNN175DIN
Marque
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In):
175 A
tension assignée (Ue):
80 V
type de tension:
AC/DC
Fusible - Protection DC - DIN CNN - Tension Nominale : 80 VDC - Courant Nominal : 175 A - Forklift Battery Protection


