Mersen - Fus - DIN CNN - 80VDC - 350A - Forklift Battery - CNN350DIN


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 350 A
tension assignée (Ue) - 80 V
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340280067
Réf. Sonepar
00155228848
Réf. Fournisseur
CNN350DIN
Réf. Commerciale
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In):
350 A
tension assignée (Ue):
80 V
Fusible - Protection DC - DIN CNN - Tension Nominale : 80 VDC - Courant Nominal : 350 A - Forklift Battery Protection