Mersen - Fus - DIN CNN - 80VDC - 40A - Forklift Battery - CNN40DIN

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fus - DIN CNN - 80VDC - 40A - Forklift Battery

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A

  • tension assignée (Ue) - 80 V

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340279917

Réf. Sonepar

00155228833

Réf. Fournisseur

CNN40DIN

Réf. Commerciale

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

40 A

tension assignée (Ue):

80 V

Fusible - Protection DC - DIN CNN - Tension Nominale : 80 VDC - Courant Nominal : 40 A - Forklift Battery Protection