Mersen - Fus - DIN CNN - 80VDC - 600A - Forklift Battery - CNN600DIN


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 600 A
tension assignée (Ue) - 80 V
type de tension - AC/DC
fréquence de fonctionnement - 50...60 Hz
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340280098
Réf. Sonepar
00155228851
Réf. Fournisseur
CNN600DIN
Réf. Commerciale
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In):
600 A
tension assignée (Ue):
80 V
type de tension:
AC/DC
fréquence de fonctionnement:
50...60 Hz