Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Mersen - Fus - DIN CNN - 80VDC - 90A - Forklift Battery - CNN90DIN

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fus - DIN CNN - 80VDC - 90A - Forklift Battery

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 90 A

  • tension assignée (Ue) - 80 V

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340279955

Réf. Sonepar

00155228837

Réf. Fournisseur

CNN90DIN

Réf. Commerciale

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

90 A

tension assignée (Ue):

80 V

Fusible - Protection DC - DIN CNN - Tension Nominale : 80 VDC - Courant Nominal : 90 A - Forklift Battery Protection