Mersen - Fus - Miniature - Céramique - 5x20 mm - Rapide - 250VAC - 0.16A - S206027


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fusible en céramique
taille - 5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.16 A
tension assignée (Ue) - 250 V
type de tension - AC
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340190663
Réf. Sonepar
00155000494
Réf. Fournisseur
S206027
Réf. Commerciale
Mersen
modèle:
fusible en céramique
taille:
5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
0.16 A
tension assignée (Ue):
250 V
type de tension:
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
rapide (F)
classe de fonctionnement:
autre
fréquence de fonctionnement:
50...60 Hz
puissance de coupure:
1.5 kA