Mersen - Fus - Miniature - Céramique - 5x20 mm - Rapide - 250VAC - 0.8A - A206034


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fusible en céramique
taille - 5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.8 A
tension assignée (Ue) - 250 V
type de tension - AC
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340190793
Réf. Sonepar
00155000412
Réf. Fournisseur
A206034
Réf. Commerciale
Mersen
modèle:
fusible en céramique
taille:
5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
0.8 A
tension assignée (Ue):
250 V
type de tension:
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
rapide (F)
fréquence de fonctionnement:
50...60 Hz
puissance de coupure:
1.5 kA