Mersen - Fus - Miniature - Céramique - 5x20 mm - Rapide - 250VAC - 12A - G210341

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fusible en céramique
taille - 5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 12 A
tension assignée (Ue) - 250 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - rapide (F)
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340227888
Réf. Sonepar
00155330329
Réf. Fournisseur
G210341
Réf. Commerciale
Mersen
modèle:
fusible en céramique
taille:
5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
12 A
tension assignée (Ue):
250 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
rapide (F)