Mersen - Fus - Miniature - Céramique - 5x20 mm - Rapide - 250VAC - 1A - Axial - Q205036


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fusible en céramique
taille - 5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A
tension assignée (Ue) - 250 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - rapide (F)
Emballage et conditions
200 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340185140
Réf. Sonepar
00155205036
Réf. Fournisseur
Q205036
Réf. Commerciale
Mersen
modèle:
fusible en céramique
taille:
5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
1 A
tension assignée (Ue):
250 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
rapide (F)