Mersen - Fus - Miniature - Céramique - 5x20 mm - Rapide - 250VAC - 2A - F205119

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fus - Miniature - Céramique - 5x20 mm - Rapide - 250VAC - 2A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - fusible en céramique

  • taille - 5x20 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340185706

Réf. Sonepar

00155000444

Réf. Fournisseur

F205119

Réf. Commerciale

Mersen

modèle:

fusible en céramique

taille:

5x20 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

2 A

tension assignée (Ue):

250 V

type de tension:

AC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

rapide (F)

fréquence de fonctionnement:

50...60 Hz

puissance de coupure:

1.5 kA

Fusible - Basse tension - Miniature - Céramique - Taille : 5 x 20 mm - Courbe : Rapide - Tension Nominale : 250 VAC - Courant Nominal : 2 A