Mersen - Fus - Miniature - Céramique - 5x20 mm - Rapide - 250VAC - 5A - Y205411


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fusible en céramique
taille - 5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 5 A
tension assignée (Ue) - 250 V
type de tension - AC
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340187144
Réf. Sonepar
00155000524
Réf. Fournisseur
Y205411
Réf. Commerciale
Mersen
modèle:
fusible en céramique
taille:
5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
5 A
tension assignée (Ue):
250 V
type de tension:
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
rapide (F)
classe de fonctionnement:
autre
fréquence de fonctionnement:
50...60 Hz
puissance de coupure:
1.5 kA