Mersen - Fus - Miniature - Céramique - 5x20 mm - Semi-tempo - 250VAC - 0.05A - R080469


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fusible en céramique
taille - 5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.05 A
tension assignée (Ue) - 250 V
type de tension - AC
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340039672
Réf. Sonepar
00155080469
Réf. Fournisseur
R080469
Réf. Commerciale
Mersen
modèle:
fusible en céramique
taille:
5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
0.05 A
tension assignée (Ue):
250 V
type de tension:
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
semi-retardé (MT)
fréquence de fonctionnement:
50...60 Hz
puissance de coupure:
4 kA