Mersen - Fus - Miniature - Céramique - 5x20 mm - Semi-tempo - 250VAC - 1.6A - H087499


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 1.6 A
tension assignée (Ue) - 250 V
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340078442
Réf. Sonepar
00155007844
Réf. Fournisseur
H087499
Réf. Commerciale
Mersen
taille:
5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
1.6 A
tension assignée (Ue):
250 V
Fusible - Basse tension - Miniature - Céramique - Taille : 5 x 20 mm - Courbe : Semi-temporisé - Tension Nominale : 250 VAC - Courant Nominal : 1.6 A