Mersen - Fus - Miniature - Céramique - 5x20 mm - Ultra rapide - 250VAC - 0.05A - Axial - S206901

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fusible en céramique
taille - 5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.05 A
tension assignée (Ue) - 250 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - ultra-rapide (FF)
Emballage et conditions
200 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340197068
Réf. Sonepar
00155206901
Réf. Fournisseur
S206901
Marque
Mersen
modèle:
fusible en céramique
taille:
5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
0.05 A
tension assignée (Ue):
250 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
ultra-rapide (FF)


