Mersen - Fus - Miniature - Céramique - 5x20 mm - Ultra rapide - 250VAC - 0.25A - G084002


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fusible en céramique
taille - 5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.25 A
tension assignée (Ue) - 250 V
type de tension - AC
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340059335
Réf. Sonepar
00155084002
Réf. Fournisseur
G084002
Réf. Commerciale
Mersen
modèle:
fusible en céramique
taille:
5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
0.25 A
tension assignée (Ue):
250 V
type de tension:
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
ultra-rapide (FF)
fréquence de fonctionnement:
50...60 Hz
puissance de coupure:
30 kA