Mersen - Fus - Miniature - Céramique - 5x25 mm - Semi-tempo - 250VAC - 2A - Percu - P079018


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fusible en céramique
taille - 5x25 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A
tension assignée (Ue) - 250 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - rapide (F)
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340033502
Réf. Sonepar
00155079018
Réf. Fournisseur
P079018
Réf. Commerciale
Mersen
modèle:
fusible en céramique
taille:
5x25 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
2 A
tension assignée (Ue):
250 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
rapide (F)