Mersen - Fus - Miniature - Céramique - 5x25 mm - Semi-tempo - 250VAC - 5A - Percu - R076237


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fusible en céramique
taille - 5x25 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 5 A
tension assignée (Ue) - 250 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - rapide (F)
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340015737
Réf. Sonepar
00155076237
Réf. Fournisseur
R076237
Réf. Commerciale
Mersen
modèle:
fusible en céramique
taille:
5x25 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
5 A
tension assignée (Ue):
250 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
rapide (F)