Mersen - Fus - Miniature - Céramique - 6x32 mm - Rapide - 125VAC - 10A - N090678


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
tension assignée (Ue) - 125 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - rapide (F)
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340093841
Réf. Sonepar
00155090678
Réf. Fournisseur
N090678
Réf. Commerciale
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
tension assignée (Ue):
125 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
rapide (F)
Fusible - Basse tension - Miniature - Céramique - Taille : 6 x 32 mm - Courbe : Rapide - Tension Nominale : 125 VAC - Courant Nominal : 10 A