Mersen - Fus - Miniature - Céramique - 6x32 mm - Rapide - 250VAC - 0.63A - B079029

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fus - Miniature - Céramique - 6x32 mm - Rapide - 250VAC - 0.63A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 0.63 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - rapide (F)

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340033601

Réf. Sonepar

00155079029

Réf. Fournisseur

B079029

Réf. Commerciale

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

0.63 A

tension assignée (Ue):

250 V

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

rapide (F)

Fusible - Basse tension - Miniature - Céramique - Taille : 6 x 32 mm - Courbe : Rapide - Tension Nominale : 250 VAC - Courant Nominal : 0.63 A