Mersen - Fus - Miniature - Céramique - 6x32 mm - Rapide - 250VAC - 3.15A - G079034


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 3.15 A
tension assignée (Ue) - 250 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - rapide (F)
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340033656
Réf. Sonepar
00155079034
Réf. Fournisseur
G079034
Réf. Commerciale
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In):
3.15 A
tension assignée (Ue):
250 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
rapide (F)
Fusible - Basse tension - Miniature - Céramique - Taille : 6 x 32 mm - Courbe : Rapide - Tension Nominale : 250 VAC - Courant Nominal : 3.15 A