Mersen - Fus - Miniature - Céramique - 6x32 mm - Rapide - 250VAC - 5A - J079036

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fus - Miniature - Céramique - 6x32 mm - Rapide - 250VAC - 5A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 5 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - rapide (F)

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340033670

Réf. Sonepar

00155079036

Réf. Fournisseur

J079036

Réf. Commerciale

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

5 A

tension assignée (Ue):

250 V

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

rapide (F)

Fusible - Basse tension - Miniature - Céramique - Taille : 6 x 32 mm - Courbe : Rapide - Tension Nominale : 250 VAC - Courant Nominal : 5 A