Mersen - Fus - Miniature - Céramique - 6x32 mm - Semi-tempo - 400VAC - 0.16A - P078903


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fusible en céramique
taille - 6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.16 A
tension assignée (Ue) - 400 V
type de tension - AC
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340032659
Réf. Sonepar
00155078903
Réf. Fournisseur
P078903
Réf. Commerciale
Mersen
modèle:
fusible en céramique
taille:
6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
0.16 A
tension assignée (Ue):
400 V
type de tension:
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
semi-retardé (MT)
fréquence de fonctionnement:
50...60 Hz
puissance de coupure:
200 kA