Mersen - Fus - Miniature - Céramique - 6x32 mm - Semi-tempo - 400VAC - 10A - Percu - Y081027

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fusible en céramique
taille - 6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
tension assignée (Ue) - 400 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - temporisé (T)
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340043051
Réf. Sonepar
00155081027
Réf. Fournisseur
Y081027
Marque
Mersen
modèle:
fusible en céramique
taille:
6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
tension assignée (Ue):
400 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
temporisé (T)


