Mersen - Fus - Miniature - Céramique - 6x32 mm - Tempo - 130VAC - 0.4A - R090681


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.4 A
tension assignée (Ue) - 250 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - temporisé (T)
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340093872
Réf. Sonepar
00155090681
Réf. Fournisseur
R090681
Réf. Commerciale
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In):
0.4 A
tension assignée (Ue):
250 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
temporisé (T)
Fusible - Basse tension - Miniature - Céramique - Taille : 6 x 32 mm - Courbe : Temporisé - Tension Nominale : 130 VAC - Courant Nominal : 0.4 A