Mersen - Fus - Miniature - Céramique - 6x32 mm - Tempo - 130VAC - 2.5A - W090685

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 2.5 A
tension assignée (Ue) - 250 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - temporisé (T)
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340093919
Réf. Sonepar
00155090685
Réf. Fournisseur
W090685
Marque
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In):
2.5 A
tension assignée (Ue):
250 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
temporisé (T)


