Mersen - Fus - Miniature - Céramique - 6x32 mm - Tempo - 130VAC - 3.15A - W090800

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fus - Miniature - Céramique - 6x32 mm - Tempo - 130VAC - 3.15A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 3.15 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - temporisé (T)

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340095197

Réf. Sonepar

00155090800

Réf. Fournisseur

W090800

Réf. Commerciale

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

3.15 A

tension assignée (Ue):

250 V

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

temporisé (T)

Fusible - Basse tension - Miniature - Céramique - Taille : 6 x 32 mm - Courbe : Temporisé - Tension Nominale : 130 VAC - Courant Nominal : 3.15 A