Mersen - Fus - Miniature - Céramique - 6x32 mm - Tempo - 130VAC - 4A - X090686

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 4 A
tension assignée (Ue) - 250 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - temporisé (T)
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340093926
Réf. Sonepar
00155090686
Réf. Fournisseur
X090686
Marque
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In):
4 A
tension assignée (Ue):
250 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
temporisé (T)
Fusible - Basse tension - Miniature - Céramique - Taille : 6 x 32 mm - Courbe : Temporisé - Tension Nominale : 130 VAC - Courant Nominal : 4 A


