Mersen - Fus - Miniature - Céramique - 6x32 mm - Tempo - 250VAC - 10A - M210507


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
tension assignée (Ue) - 250 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - temporisé (T)
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340229417
Réf. Sonepar
00155330333
Réf. Fournisseur
M210507
Réf. Commerciale
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
tension assignée (Ue):
250 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
temporisé (T)