Mersen - Fus - Miniature - Céramique - 6x32 mm - Ultra rapide - 400VAC - 0.05A - E078917


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fusible en céramique
taille - 6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.05 A
tension assignée (Ue) - 400 V
type de tension - AC
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340032802
Réf. Sonepar
00155078917
Réf. Fournisseur
E078917
Réf. Commerciale
Mersen
modèle:
fusible en céramique
taille:
6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
0.05 A
tension assignée (Ue):
400 V
type de tension:
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
ultra-rapide (FF)
fréquence de fonctionnement:
50...60 Hz