Mersen - Fus - Miniature - Céramique - 6x32 mm - Ultra rapide - 400VAC - 1.6A - Percu - K078922


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fusible en céramique
taille - 6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 1.6 A
tension assignée (Ue) - 400 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - ultra-rapide (FF)
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340032857
Réf. Sonepar
00155078922
Réf. Fournisseur
K078922
Réf. Commerciale
Mersen
modèle:
fusible en céramique
taille:
6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
1.6 A
tension assignée (Ue):
400 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
ultra-rapide (FF)