Mersen - Fus - Miniature - Céramique - 6x32 mm - Ultra rapide - 400VAC - 1A - Percu - J080393

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fus - Miniature - Céramique - 6x32 mm - Ultra rapide - 400VAC - 1A - Percu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - fusible en céramique

  • taille - 6,3x32 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - ultra-rapide (FF)

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340039054

Réf. Sonepar

00155080393

Réf. Fournisseur

J080393

Réf. Commerciale

Mersen

modèle:

fusible en céramique

taille:

6,3x32 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

1 A

tension assignée (Ue):

400 V

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

ultra-rapide (FF)

Fusible - Basse tension - Miniature - Céramique - Taille : 6 x 32 mm - Courbe : Ultra rapide - Tension Nominale : 400 VAC - Courant Nominal : 1 A - Percuteur