Mersen - Fus - Miniature - Céramique - 6x32 mm - Ultra rapide - 500VAC - 1.6A - Axial - N208208


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fusible en céramique
taille - 6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 1.6 A
tension assignée (Ue) - 500 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - ultra-rapide (FF)
Emballage et conditions
150 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340208542
Réf. Sonepar
00155208208
Réf. Fournisseur
N208208
Réf. Commerciale
Mersen
modèle:
fusible en céramique
taille:
6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
1.6 A
tension assignée (Ue):
500 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
ultra-rapide (FF)