Mersen - Fus - Miniature - Céramique - 6x32 mm - Ultra rapide - 500VAC - 2A - Axial - P208209


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fusible en céramique
taille - 6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A
tension assignée (Ue) - 500 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - ultra-rapide (FF)
Emballage et conditions
1500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340208559
Réf. Sonepar
00155208209
Réf. Fournisseur
P208209
Réf. Commerciale
Mersen
modèle:
fusible en céramique
taille:
6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
2 A
tension assignée (Ue):
500 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
ultra-rapide (FF)