Mersen - Fus - Miniature - Céramique - 6x32 mm - Ultra rapide - 690VAC - 1.6A - D093291

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fusible en céramique
taille - 6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 1.6 A
tension assignée (Ue) - 690 V
type de tension - AC
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340117219
Réf. Sonepar
00155093291
Réf. Fournisseur
D093291
Réf. Commerciale
Mersen
modèle:
fusible en céramique
taille:
6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
1.6 A
tension assignée (Ue):
690 V
type de tension:
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
ultra-rapide (FF)
fréquence de fonctionnement:
50...60 Hz
puissance de coupure:
30 kA


