Mersen - Fus - Miniature -Verre - 5x20 mm - Rapide - 250VAC - 0.125A - B090506


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fusible en verre
taille - 5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.125 A
tension assignée (Ue) - 250 V
type de tension - AC
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340090727
Réf. Sonepar
00155090506
Réf. Fournisseur
B090506
Réf. Commerciale
Mersen
modèle:
fusible en verre
taille:
5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
0.125 A
tension assignée (Ue):
250 V
type de tension:
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
rapide (F)
classe de fonctionnement:
autre
fréquence de fonctionnement:
50...60 Hz
puissance de coupure:
0.035 kA
Dissipation thermique sous courant nominal:
0.5 W