Mersen - Fus - Miniature -Verre - 5x20 mm - Rapide - 250VAC - 2A - P090518T

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fus - Miniature -Verre - 5x20 mm - Rapide - 250VAC - 2A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille - 5x20 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - rapide (F)

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340091137

Réf. Sonepar

00155001009

Réf. Fournisseur

P090518T

Réf. Commerciale

Mersen

taille:

5x20 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

2 A

tension assignée (Ue):

250 V

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

rapide (F)

Fusible - Basse tension - Miniature - Verre - Taille : 5 x 20 mm - Courbe : Rapide - Tension Nominale : 250 VAC - Courant Nominal : 2 A