Mersen - Fus - Miniature -Verre - 5x20 mm - Rapide - 250VAC - 8A - W090524T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 8 A
tension assignée (Ue) - 250 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - rapide (F)
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340091311
Réf. Sonepar
00155009131
Réf. Fournisseur
W090524T
Réf. Commerciale
Mersen
taille:
5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
8 A
tension assignée (Ue):
250 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
rapide (F)
Fusible - Basse tension - Miniature - Verre - Taille : 5 x 20 mm - Courbe : Rapide - Tension Nominale : 250 VAC - Courant Nominal : 8 A