Mersen - Fus - Miniature -Verre - 5x20 mm - Semi-tempo - 250VAC - 0.25A - K207147

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fus - Miniature -Verre - 5x20 mm - Semi-tempo - 250VAC - 0.25A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - fusible en verre

  • taille - 5x20 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 0.25 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4086500014743

Réf. Sonepar

00155207147

Réf. Fournisseur

K207147

Réf. Commerciale

Mersen

modèle:

fusible en verre

taille:

5x20 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

0.25 A

tension assignée (Ue):

250 V

type de tension:

AC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

semi-retardé (MT)

classe de fonctionnement:

autre

fréquence de fonctionnement:

50...60 Hz

puissance de coupure:

0.08 kA

Dissipation thermique sous courant nominal:

0.04 W

Fusible - Basse tension - Miniature - Verre - Taille : 5 x 20 mm - Courbe : Semi-temporisé - Tension Nominale : 250 VAC - Courant Nominal : 0.25 A