Mersen - Fus - Miniature -Verre - 5x20 mm - Semi-tempo - 250VAC - 0.8A - M213566


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fusible en verre
taille - 5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.8 A
tension assignée (Ue) - 250 V
type de tension - AC
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4086500014798
Réf. Sonepar
00155213566
Réf. Fournisseur
M213566
Réf. Commerciale
Mersen
modèle:
fusible en verre
taille:
5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
0.8 A
tension assignée (Ue):
250 V
type de tension:
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
semi-retardé (MT)
classe de fonctionnement:
autre
fréquence de fonctionnement:
50...60 Hz
puissance de coupure:
0.08 kA
Dissipation thermique sous courant nominal:
0.16 W