Mersen - Fus - Miniature -Verre - 5x20 mm - Tempo - 250VAC - 2A - V090546T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A
tension assignée (Ue) - 250 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - temporisé (T)
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340091908
Réf. Sonepar
00155001183
Réf. Fournisseur
V090546T
Réf. Commerciale
Mersen
taille:
5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
2 A
tension assignée (Ue):
250 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
temporisé (T)