Mersen - Fus - Miniature -Verre - 6x32 mm - Rapide - 150VAC - 2.5A - Z090573

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fus - Miniature -Verre - 6x32 mm - Rapide - 150VAC - 2.5A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - fusible en verre

  • taille - 6,3x32 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 2.5 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340092424

Réf. Sonepar

00155090573

Réf. Fournisseur

Z090573

Réf. Commerciale

Mersen

modèle:

fusible en verre

taille:

6,3x32 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

2.5 A

tension assignée (Ue):

250 V

type de tension:

AC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

rapide (F)

classe de fonctionnement:

autre

fréquence de fonctionnement:

50...60 Hz

puissance de coupure:

0.1 kA

Dissipation thermique sous courant nominal:

0.67 W

Fusible - Basse tension - Miniature - Verre - Taille : 6 x 32 mm - Courbe : Rapide - Tension Nominale : 150 VAC - Courant Nominal : 2.5 A